山儀工業所
18-0 杓子(お玉)カギ無
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ125×柄長245mm●重量:145g●板厚:0.8mm●コード番号:AC7969
注文コード
63887628
品番
12.5cm
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ125×柄長245mm●重量:145g●板厚:0.8mm●コード番号:AC7969
アズワン品番
67-2468-87