コノエ
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(70個)
1パック(22個)
1パック(35個)
1パック(40個)
1パック(50個)
1パック(55個)
1パック(65個)
1パック(70個)
¥989
1パック(90個)
1パック(100個)
1パック(105個)
1パック(120個)
1パック(130個)
1パック(135個)
1パック(150個)
1パック(165個)
1パック(170個)
1パック(190個)
1パック(220個)
1パック(230個)
ねじ径(mm)
5
2
2.6
3
4
5
6
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
15
16
20
30
ねじピッチ(mm)
0.8
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全121種類を一覧で見る
内容量
1パック(70個)
注文コード
63887758
品番
M005-0510
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじ径(mm)
5
材質
ステンレス
頭部形状
なべ