M005-0512 MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス) コノエ 63887767

MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(65個)
ねじ径(mm)5
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1パック(65個)注文コード63887767品番M005-0512
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。

長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじ径(mm)
5
材質
ステンレス
頭部形状
なべ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
117:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする