男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 C/#3ネイビー サイズM 注文コード63887960 品番FX70957J
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ

材質ポリエステル85%・綿15% C/#3ネイビー サイズM 股下(cm)75 ウエスト(cm)64〜72 ヒップ(cm)100 アズワン品番65-8754-71 ワタリ(cm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする