オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
北海道トドマツの消臭ごみ袋(防臭・消臭) HKDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
63889439
品番
HKD-DP-10
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
森の香りで嫌な臭いを低減する新発想のゴミ袋です。
森の心地良い香りで防臭と消臭のW効果があります。
使用シーンに応じてご使用いただけます。
エステー株式会社とオルディ株式会社の共同開発商品です。
仕様
●仕様:20L/半透明●サイズ(mm):500×600×0.025●材質:LDPE(低密度ポリエチレン)●入数:1袋(10枚入)●効果:防臭、消臭●用途:トイレポット、生ごみ、おむつペールなど
アズワン品番
8-205-02