北海道トドマツの消臭ごみ袋(防臭・消臭) HKDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード63889448 品番HKD-45-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

森の香りで嫌な臭いを低減する新発想のゴミ袋です。
森の心地良い香りで防臭と消臭のW効果があります。
使用シーンに応じてご使用いただけます。
エステー株式会社とオルディ株式会社の共同開発商品です。

仕様●仕様:45L/半透明●サイズ(mm):650×800×0.03●材質:LDPE(低密度ポリエチレン)●入数:1袋(10枚入)●効果:防臭、消臭●用途:トイレポット、生ごみ、おむつペールなど アズワン品番8-205-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63889448 HKD-45-10 69391195 - 北海道トドマツ消臭ごみ袋45L 半透明10枚入り オルディ 北海道トドマツ消臭ごみ袋45L 半透明10枚入り オルディ 1個(10枚) 469 税込516 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする