SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 入浴関連
SARAYA(サラヤ)の 入浴介助用品
SARAYA(サラヤ)の その他入浴介助用品
バスクリーナー 5kg 3本入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3本)
注文コード
63890035
品番
31782
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
泡持ちとすすぎ性が良い、浴室用洗浄・除菌剤。
中性タイプで、手肌や材質への影響が少なく安心です。
仕様
●内容物形状:液状●希釈(の有無):希釈●使用方法:1被洗浄物を水で流す。 25倍に希釈した希釈液を直接かけるか、スポンジなどにつけて洗浄する。 汚れがひどい時は、2〜3分置いてから、軽くこすると効果的。 3水でよくすすぐ。●液性:中性●香料:無し●有効成分:第四級アンモニウム塩、界面活性剤(非イオン系、両性系)、金属イオン封鎖剤、溶剤●材質:ボトル:PE/キャップ:PP●単品サイズ:W230×D120×H284mm●単品重量:5180g
アズワン品番
67-2484-10