中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
弁当容器 BCTシールド BK 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
63891024
品番
12203
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
食の安全を守るデリバリー容器。
蓋(別売り)をロックし、開封すると跡が残る開封識別機能を搭載。
デリバリー中の開封を防止し、消費者に安全な食品をお届けできます。
植物由来プラスチックを10%使用。
仕様
●サイズ:240×188×52mm●材質:バイオPPF●重量:24g●容量:1000ml
アズワン品番
65-9867-87