寿司容器 HS桶 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(600枚) 注文コード63891119 品番14498
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

蓋のみです。
※本体は別売り。

仕様●サイズ:159×159×20mm●材質:OPS●重量:5.4g●厚さ:0.23mm アズワン品番65-9868-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする