中央化学
寿司容器 HS桶 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
63891137
品番
14555
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
蓋のみです。
※本体は別売り。
仕様
●サイズ:Φ223×20mm●材質:OPS●重量:10g●厚さ:0.25mm
アズワン品番
65-9868-07