中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
寿司容器 HS桶 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
63891189
品番
11411
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
蓋のみです。
※本体は別売り。
仕様
●サイズ:Φ314×22mm●材質:OPS●重量:27g●厚さ:0.33mm
アズワン品番
65-9868-13