中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
寿司容器 HS桶 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80枚)
注文コード
63891225
品番
14654
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
蓋のみです。
※本体は別売り。
仕様
●サイズ:Φ407×22mm●材質:OPS●重量:46g●厚さ:0.33mm
アズワン品番
65-9868-17