寿司容器 HS桶 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(80枚) 注文コード 63891250 品番 11502
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

蓋のみです。
※本体は別売り。

仕様●サイズ:Φ444×22mm●材質:OPS●重量:54g●厚さ:0.33mm アズワン品番65-9868-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする