中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
寿司容器 HS桶 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
63891259
品番
11593
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
蓋のみです。
※本体は別売り。
仕様
●サイズ:249×194×20mm●材質:OPS●重量:11g●厚さ:0.25mm
アズワン品番
65-9868-21