コノエ
コノエの ねじ
コノエの 木ねじ・ドリルネジ
コノエの ドリルネジ(切り刃付)
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
63891398
品番
M013-3516
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質
スチール
長さ(mm)
16
ねじ径(mm)
3.5
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
なべ