コノエ
コノエの ねじ
コノエの 木ねじ・ドリルネジ
コノエの ドリルネジ(切り刃付)
MIC (+)皿ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(80個)
注文コード
63891599
品番
M014-0416
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質
スチール
長さ(mm)
16
ねじ径(mm)
4
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
皿