富士
富士の 手袋・マスク・感染予防
富士の マスク 医療・検査用
口元空間広々マスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
63891898
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
4層構造でしっかりした生地感、口元の空間を保持します。
仕様
●入数:1箱(20枚入)●材質:本体・フィルター部/ポリプロピレン、ノーズアーム/ポリエチレン、耳紐/ポリエステル・ポリウレタン●細菌ろ過効率(BFE):≧95%●微粒子ろ過効率(PFE):≧95%●ウイルスろ過効率(VFE):≧95%●花粉ろ過効率:≧95%●サイズ:95×65×270mm●JIS規格:適合番号G42110066●個包装
アズワン品番
7-8543-01