メディアコンテナ451(CD) #4451シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●カラー:ブラウン●商品サイズ:16.7×44.9×16.4Hcm●材質●▼本体・フタ・仕切り/ポリプロピレン、窓/スチロール樹脂 注文コード63894269 品番#4451
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

CDやDSソフトをスッキリ収納。
透明窓で中身が分かりやすい!
仕切り付きだから倒れず整理ができる!
ハンドル付きで出し入れがカンタン!
重ねて使えばスペース有効活用!
収納枚数:CD(厚さ10.5mm)約36枚/CD(厚さ5.4mm)約70枚/DSソフト約23枚

仕様●カラー:ブラウン●商品サイズ:16.7×44.9×16.4Hcm●材質●▼本体・フタ・仕切り/ポリプロピレン、窓/スチロール樹脂 アズワン品番65-8981-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする