WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 研究関連用品・実験用必需品
WAKI(和気産業)の 実験研究用素材
WAKI(和気産業)の 実験研究用シリコンゴムシート
非汚染・無硫黄ゴム EP-5065-POシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63894567
品番
EP-5065-PO-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,837
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
硫黄を意図的に添加しておりません。
電子機器部品用途等に使用出来ます。
仕様
●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):1●無硫黄●使用温度範囲:-40〜120℃●材質/仕上:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●原産国:日本●コード番号:359-9347
アズワン品番
67-2379-49