コノエ
コノエの ナット
コノエの 六角ナット
コノエの 六角ナット(1種)
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
63895196
品番
M024-0006
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
規格
1種
ねじ径(mm)
6
表面処理
ユニクロメッキ