コノエ
コノエの ワッシャー・スペーサー
コノエの ワッシャー(金属)
コノエの 丸平ワッシャー
MIC 丸ワッシャー (ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(500個)
注文コード
63895799
品番
M027-0002
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
呼び寸法
2
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
6
厚さ(mm)
0.4
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー