コノエ
コノエの ワッシャー・スペーサー
コノエの ワッシャー(金属)
コノエの 丸平ワッシャー
MIC 丸ワッシャー (ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(490個)
注文コード
63895817
品番
M027-0003
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
呼び寸法
3
内径(Φmm)
3.3
外径(Φmm)
8
厚さ(mm)
0.5
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー