曜日別特売
#1113 なるほど計量カップ クリアー イノマタ化学 63896414

#1113 なるほど計量カップ クリアー イノマタ化学 63896414
#1113 なるほど計量カップ クリアー イノマタ化学 63896414
#1113 なるほど計量カップ クリアー イノマタ化学 63896414

なるほど計量カップ クリアー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63896414品番#1113
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

広口でまぜやすい。
注ぎやすい形状。液だれなし。
耐熱容器だから熱湯OK。

仕様●カラー:クリアー●サイズ:10.2×17.3×6.2Hcm●容量:350mL●材質●▼AS樹脂(耐熱グレード)アズワン品番65-8978-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする