米びつ革命 5kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63896536 品番#1250
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

残ったお米は分けて収納したい
残ったお米を収納するスライドポケット付き
スライドポケットは奥にスライドできるので邪魔になりません
お米に混ぜて炊く栄養強化剤や麦などの収納に便利です
移動がスムーズなキャスター付き
お米がすくいやすいライスカップ付

仕様●サイズ:21.7×36.9×20.7Hcm●本体容量:10L●スライドポケット容量:1L●材質●▼本体・スライドポケット/ポリプロピレン、キャスター・止め具・ライスカップ/スチロール樹脂●付属品:ライスカップ アズワン品番65-8978-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする