コノエ
コノエの ねじ
コノエの 止めねじ
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1パック(29個)
注文コード
63897655
品番
M031-0202
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質
SCM435
長さ(mm)
2
ねじピッチ(mm)
0.4
ねじ径(mm)
2
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴