抵抗計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63898050 品番RM3545A-1
参考基準価格(税別)¥308,000 販売価格(税込) ¥338,580
販売価格(税別)
307,800

低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載
代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.
温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適
通信インターフェイスLAN、RS-232C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載

用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。 付属品電源コード/Z2001温度センサ/EXT.I/O用オスコネクタ/EXT.I/O用コネクタカバー/予備ヒューズ(F1.6AH250V)/スタートアップガイド/使用上の注意(0990A905) 質量(kg)2.7 電源AC100V〜240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×307 機能コンタクトチェック、ゼロアジャスト(各レンジ±50%offullscale以内)1、ゼロアジャストフリー確度保証、OVC機能、接触改善機能(最大印加電圧5V、最大電流10mA)、ローパワーモード(最大開放電圧20mV)、オートホールド機能、コンパレータ、温度測定機能、温度補正(TC)機能、温度換算(ΔT)機能、統計演算機能、ディレイ機能、アベレージ機能、設定セーブ(パネルセーブ)、データメモリー機能、コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示)、LabVIEW(R)ドライバー対応2/1:100MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RM3545A-1は測定用リードが標準付属していません。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。
※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※オプションのリードをご選定ください。
※温度センサZ2001は標準付属しています。
※ご注文の重複にご注意ください。
※RM3545A-1には冊子の取扱説明書は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする