加湿器 USB 上部給水

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63898506 品番USB-TOY103W
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

USB電源で動作する超音波式の加湿器です。デスクやベッドサイドにぴったりです。
大容量(400ml)で、連続約20時間の使用が可能です。 ※USB給電、リズム運転時
フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。
自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。
転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。
やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。

セット内容USBケーブル、スポンジ×2、バネ×1※スポンジ1個は予備用 質量(g)約225(USBケーブルを除く) 電源USB電源 ケーブル長(m)約1(コネクタ部は除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×94×144 タンク容量(mL)400 連続加湿時間(時間)連続運転時/約10、リズム運転時/約20 コネクタUSB Type-C 加湿方式超音波式 加湿量(mL/h)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする