タッチパッド Bluetooth

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63898540 品番MA-PB521LGM
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。
1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
振動機能付きで直感的に操作ができます。
7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。
スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。
裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。
汚れがつきにくい表面素材を使用しているため、サッと拭くだけで清潔な状態をキープ。毎日快適に使えます。

セット内容タッチパッド、充電用ケーブル ガンメタ サイズLサイズ(7インチ) 質量(g)約139 適合規格Bluetooth 5.1 Class2 ケーブル長(m)約0.6 対応OSWindows 11・10 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 電池リチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 連続動作時間約20時間 連続待機時間約2000時間 ポート充電ポート:USB Type-C プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする