キーボード Bluetooth/ワイヤレス USB

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63898567 品番SKB-WBT41BK
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。
指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。
3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。
Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。
ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。
高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。
専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。
AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。
キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。
USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。

仕様テンキー:あり、静音:なし セット内容取扱説明書、本体、充電ケーブル、レシーバー 適合規格Bluetooth 5.1 Class2 対応OSWindows11,10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 11〜15、iOS 14〜18 ※かな入力非対応、iPadOS 14〜18 ※かな入力非対応 接続方式Bluetooth,2.4GHzワイヤレス 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、macOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、iPhoneシリーズ、iPadシリーズまたはUSBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証しているPC 動作力53±5g インターフェースUSB キー数112キー キー配列日本語 使用電池充電池 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 充電時間(時間)約4 印刷方式レーザー印刷 連続動作時間240時間 ※Numlock、CapslockのLEDがオフの場合 キーピッチ(mm)19 キーパンタグラフ 連続待機時間26000時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10 ※使用環境によって異なります。 使用可能日数450日 ※一日8時間パソコンを使用中に、キーボード操作5%程度行う場合。※数値は理論値です マルチペアリングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする