液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 16(DTK168)対応 紙のような質感

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63898576 品番LCD-WC16P2
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

紙のような描き心地のフィルム。
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。
*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様タッチパネル対応、抗菌性:なし セット内容本体×1 形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 サイズ16インチ 対応機種Wacom ペンタブレット Cintiq 16(DTK168)(Wacom Cintq 16 DTK168K4C) 透過率(%)約91 表面硬度3H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする