曜日別特売
CD-WT4K2 ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ 63898698

CD-WT4K2 ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ 63898698
CD-WT4K2 ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ 63898698
CD-WT4K2 ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ 63898698
CD-WT4K2 ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ 63898698
CD-WT4K2 ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ 63898698
CD-WT4K2 ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ 63898698
CD-WT4K2 ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ 63898698
CD-WT4K2 ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ 63898698
CD-WT4K2 ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ 63898698
CD-WT4K2 ウェットティッシュ 液晶用 サンワサプライ 63898698

ウェットティッシュ 液晶用

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(80枚)
内容量1個(80枚)注文コード63898698品番CD-WT4K2
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

超極細繊維不織布を使用しているので、強力な拭き取り性能を発揮します。
液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
指でよく触るスマートフォンやタブレットを除菌して衛生的に保てます。
帯電防止効果があります。※画面表面に「反射防止」などの特殊コーティングが施されたものには使用できません。(特に光沢タイプの液晶ディスプレイにはご注意ください)コーティングを剥がすおそれがあります。機器本体の説明書をご確認の上ご使用ください。

成分精製水、アルコール、防腐剤、界面活性剤材質超極細繊維不織布質量(g)約158シートサイズ(mm)140×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: PC等の液晶画面拭き掃除に
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

他メーカーで今まで買っていましたが、経費削減で?
厚みがなくなり、まったく使えなく試しにこちらを購入。
こちらも、他メーカーと同じで薄手の紙でした。
厚手のウェットティッシュがモノタロウシリーズであれば
買うのになぁ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする