ウェットティッシュ 強力タイプ

(1件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 63898725 品番 CD-WT6KL2
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オレンジエキス(リモネン)とマイナスイオンを含んだ電解アルカリイオン水の働きで頑固な汚れもしっかり落とします。
拭き取り性能の高い超極細繊維不織布を使用しています。特殊構造により強力な拭き取り性能を発揮します。(オレンジエキスとは)オレンジなど柑橘類の皮から抽出した精油で、化学名をリモネンと呼びます。洗浄力が高く、無公害で環境に優しく、消臭・殺菌・防カビ効果があります。(電解アルカリイオン水とは)界面活性剤を一切含まず、環境に優しい洗浄液です。溶液中のマイナスイオンが被洗浄物と汚れ物質に吸着して、それぞれをマイナスに帯電させ、マイナス同士の反発力で汚れを落とします。

成分オレンジエキス、電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤 材質超極細繊維不織布 質量(g)約316 シートサイズ(mm)140×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
デスクまわりの掃除
建設業・工事業

超強力洗浄となっていたのでどんなものかと購入しましたが枚数も少なく大きさも小さかったし 強力なものが見つかりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする