キーボードカバー Macbook Pro用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63898759 品番FA-NMACBP
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

MacBook Proのキーボードからトラックパッド、パームパッドまで全面をカバーします。
カバーしたままTouch IDの操作が可能です。
被せるだけの簡単取り付けです。
水、ほこりの浸入からキーボードを守ります。
カバーをしたまま閉じることができます。
超薄でも破れにくく、丈夫なポリウレタン素材。
0.03ミリの超極薄素材。
超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。

仕様テンキー部カバー:あり、抗菌加工:なし 材質Tポリ 厚さ(mm)約0.03 対応機種MacBook Pro 14.2インチ(2018〜2024モデル) 本体形状ノート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする