RJ-45変換アダプタ CAT6A STP

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63898978 品番ADT-RJ6A-3D
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。
RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。
カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。

ブラック コネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタ ケーブルSTP 結線ストレート結線 爪折れ防止コネクタ・カバー:無 PoE対応対応、規格:PoE(IEEE802.3af)・PoE (IEEE802.3at)・PoE (IEEE802.3bt)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする