スタンド タブレット用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63899127 品番PDA-STN87S
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレットスタンドです。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
アーム部分が360°回転するので、向きを変えて画面を共有することができます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。
設置機器が触れる部分には擦りキズから保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。

材質アルミ製 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×137×40 対応機種約1kgまでのタブレットまたはスマートフォンなど 固定方法置き型 高さ調節対応 装着台数1台 角度調節対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする