LED投光器 ソーラー充電 三脚付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63899197 品番LED-FL3
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。
三脚付きで1100mm〜2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。
本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。
3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。
防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。
最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。
収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。

セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ 使用温度範囲(℃)約0〜45 消費電力(W)約26 電源リチウムイオンバッテリー 定格出力電流(A)1(USB) 保護等級IP44 連続使用時間(時間)11、メインライト:3(強)/6(中)/11(弱)、サブライト:1(強)/3(中)/6(弱) 光源LED 色温度(K)約6500 ソーラーパネル出力約5W 設置方式スタンド、フック、マグネット 充電時間(時間)約7(USB Type-C充電) コネクタUSB Type-C 設置場所屋内外 定格出力電圧(V)5(USB) バッテリー容量(mAh)8800、5200(メインライト)、3600(サブライト) 光束(Lm)約3000(最大)、約380(低)、約700(中)、約1500〜3000(高) LED寿命(時間)約20000 灯数268粒 調光方式3段階 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする