ツアーガイドや工場見学、作業現場などに便利なワイヤレス音声通信システムです。
障害物のない見通しの良い場所で最大150mの通信が可能です。(※理論値)
接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。
設定変更で親機としても子機としても使用できます。
発言は1台の親機からだけでなく最大5台の子機からも可能です。
本体はIP54の防水・防塵性能があります。
本体にディスプレイを搭載し、使用チャンネルや音量、電池残量も確認できます。
イヤホン無しでも、本体の内蔵スピーカーで音声を聞けます。
親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。
バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。
本体は清潔に使用できる抗菌仕様です。