サンワサプライ
サンワサプライの テレビ受信用機器
サンワサプライの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
サンワサプライの 同軸ケーブル/アンテナケーブル
SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63899258
品番
KM-SDI01
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
色
線材:黒
種類
同軸
規格
5C-FB
適合規格
HD-SDI・3G-SDI
ケーブル長(m)
約1(SR間)
コネクタ形状
BNCプラグ・BNCプラグ
ケーブル
5C-FB
ケーブル外径(Φmm)
約7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75