SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63899267 品番 KM-SDI02
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。

線材:黒 種類同軸 規格5C-FB 適合規格HD-SDI・3G-SDI ケーブル長(m)約2(SR間) コネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグ ケーブル5C-FB ケーブル外径(Φmm)約7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする