SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63899276 品番 KM-SDIWP03
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。

線材:黒 種類同軸 規格5C-FB(S-5C-FBE) 適合規格HD-SDI・3G-SDI ケーブル長(m)約3(SR間) コネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグ ケーブルS-5C-FBE ケーブル外径(Φmm)約7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする