脚立 4段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63899310 品番STL-6
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫で軽く、さびにくいアルミフレーム製です。
昇り降りに便利な取っ手付き。
折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。
高所での作業に適した4段式タイプ。
150kgの高耐荷重タイプ。

材質ステップ部・フレーム部/アルミ 質量(kg)約2.8 シルバー タイプ折りたたみ式 踏ざん踏面幅(mm)81 設置寸法・奥行(mm)870 設置寸法・幅(mm)440 天場(天板)高さ(mm)870 天場(天板)寸法(mm)W260×D250 機能折りたたみ式、手すり付き、指詰め防止ガード 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)440×870 段高(mm)230/450/670/870 設置寸法(高さ)(mm)1380 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)440×115×1462 総耐荷重(kg)約150 収納寸法・幅(mm)440 収納寸法・奥行(mm)115 収納寸法・長さ(mm)1462 脚幅(mm)約440 ステップ数(段)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする