リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 35N 【本体・フタ セット品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63899371
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シンプルで使い易い角型の大型ゴミ容器。便利なポリ袋止め付き。
食品衛生法適合品で飲料水も入れられます。
ポリ袋最適サイズ:45L用
材質
PP
質量(kg)
1.232
色
ブルー
容量(L)
35
直径×高さ(mm)
(蓋セット時)461×483
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません