リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 90N 【本体・フタ セット品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63899416
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シンプルで使い易い角型の大型ゴミ容器。便利なポリ袋止め付き。
食品衛生法適合品で飲料水も入れられます。
ポリ袋最適サイズ:90L用
材質
PP
質量(kg)
2.541
色
ライトグレー
容量(L)
90
直径×高さ(mm)
(蓋セット時)542×752
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません