コノエ
MIC プレス蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(9個)
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(24個)
1パック(23個)
1パック(22個)
1パック(16個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
ねじ径(mm)
8
5
6
8
長さ(mm)
25
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
ねじピッチ(mm)
1.25
0.8
1
1.25
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
63899807
品番
M036-0825
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
頭部が蝶形になっているプレス加工で作られた蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質
スチール
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじ径(mm)
8
表面処理
ユニクロメッキ