ペーパータオルケース WALL PT 2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) アズワン品番65-8640-42 注文コード63899905 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり収納、収めてスッキリ!徳用サイズ対応の壁掛けペーパータオルケース
洗面やキッチンなど、タイルの壁からお部屋の壁、冷蔵庫などスチールの壁(マグネット別売り)まで、どんな壁にも貼って使うことが出来ます。
徳用サイズのペーパータオルやキッチンペーパーを、袋のパッケージのまま入れて使えます。
ポケットさながら、ペーパーの取り換えはフタを開いて、替えのペーパーを入れるだけ。

仕様●サイズ:幅255×奥行き105×高さ145mm●重量:440g●素材:ABS樹脂(本体)、ABS樹脂・両面テープ(付属パーツ4個) アズワン品番65-8640-42 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする