ペーパータオルケース WALL-PT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード63899948 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

どんな壁にも貼れるWALL。ペーパータオル新仕様
厚みもスリム、コンパクトでかさばらない壁掛け専用のティッシュケースWALLのキッチンペーパー、ペーパータオル新仕様。
・洗面やキッチンなど、タイルの壁からお部屋の壁、冷蔵庫などスチールの壁(マグネット別売り)まで、全ての壁に設置し使え。
ケースの奥行きは6.5cmとスリム。
徳用サイズのキッチンペーパー、ペーパータオルは小分けして使う。
対応サイズは幅23× 奥行き12× 高さ4.5cm まで。

仕様●サイズ:幅255×奥行き65×高さ155mm●重量:360g●素材:ABS樹脂(本体)、ABS樹脂・両面テープ(付属パーツ4個) アズワン品番65-8640-46 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする