イデア
イデアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
イデアの ペーパータオル
WALL WALLPT専用マグネット 2枚入り 1箱 10セット入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10セット)
注文コード
63899966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
壁に貼って使えるWALLシリーズに使える専用マグネット(2枚入り)。
仕様
●サイズ:幅70×奥行き130×高さ1.2mm(1枚サイズ)●重量:80g(1枚40g×2枚)●素材:粘着テープ付マグネット
アズワン品番
65-8640-49
繰り返し・詰め替え
対応