本体正面

CH5702WS アラウーノ小便器 Panasonic(パナソニック) 63899985 CH5702WS アラウーノ小便器 Panasonic(パナソニック) 63899985 CH5702WS アラウーノ小便器 Panasonic(パナソニック) 63899985 CH5702WS アラウーノ小便器 Panasonic(パナソニック) 63899985 CH5702WS アラウーノ小便器 Panasonic(パナソニック) 63899985 CH5702WS アラウーノ小便器 Panasonic(パナソニック) 63899985

アラウーノ小便器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63899985 品番CH5702WS
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

衝撃に強くて軽いから輸送・施工効率UP。
一人でもスピーディに施工しやすい軽さで
リフォームにもおすすめ。
汚れに強い素材だから少ない水で洗浄。
継ぎ目や凹凸が少なく汚れがたまりにくい。
洗浄水量は1回あたり約400mL。
節水性と施工性に優れたスゴピカ素材の小便器。(センサー付自動洗浄タイプ)

使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)5以下 (パルブ作動時:8以下) 使用圧力範囲(MPa)0.07(流動時)〜0.75(静止時) 接続ねじ【給水】PJ1/2(Rc1/2と接続してください) 機能【前洗浄】あり/なし(出荷時は「なし」に設定) 使用水上水・中水 感知方式約5秒以上(5秒未満では感知しません) 洗浄水量(L)0.4(増量時0.9) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)404×923×400 感知距離(m)0.4 洗浄2時間毎 約10秒吐水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする