サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 廃棄用品
サンコー(三甲)の 針回収容器
注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63900167
品番
20081101RENIT
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使用済み注射針を回収・運搬するための容器です。
容器が倒れても開きにくい回転スライド式の中蓋を採用しています。2種類の針抜きで様々な種類の注射針に対応します。
仕様
●容量(L):7.2●材質:PP●外寸法(mm):263×181×248●有効内寸法(mm):204×122×237
アズワン品番
65-8722-76