ナイフセーバー 包丁カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63900237 品番 #16535
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。
豊富なバリエーションは全7種類。
普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。
刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造
左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン
内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地

仕様●寸法:169×35×5mm(刃の収納可能サイズ:長さ165mm×幅35mm)●原材料:ABS樹脂、フェルト生地(内張)●重量:18g●コード番号:EURKS616535 アズワン品番65-8731-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする